Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 51100 G Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm Breite 9 mm
NACHI 51100 G Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm Breite 9 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000872750
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10165404
EAN/GTIN:
     4991893514537
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager aussendurchm...
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51100 G ID 10mm AD 24mm B.9mm NACHI
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,04x0,04x0,01 MM
Gewicht:
0,02 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
51100 G
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm
Ausführung:
Breite 9 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
281
1
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 5,52*
3 Tage
282
1
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 6,06*
3 Tage
281
15
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,15*
7 Tage
197
1
€ 5,59*
ab € 4,26*
€ 6,30*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,45*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.