| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976449101 Herst.-Nr.: 51100 EAN/GTIN: 4991893514537 |
| |
|
| | |
| NACHI 51100 G Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm Breite 9 mm Innen 10 mm Außen 24 mm Breite 9 mm Gewicht 0,02 kg EAN 4991893514537 Käfig Polyamidkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Material Standard-Wälzlagerstahl Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Axial-Rillenkugellager 51100 G ID 10mm AD 24mm B.9mm NACHI Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51100 | Werksnummer: | 10165404 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,70* | € 5,49* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,86* | € 6,03* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,43* | € 6,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,43* | € 6,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|