| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000483328 Herst.-Nr.: 10127944 EAN/GTIN: 4051427112070 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR M4x8-T20 10.9 galv.verz. 500St. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund | Hauptmerkmal: | M 4 x 8 -T20 | Ausführung: | 10.9 galv. verzinkt | Artikellangtext: | ~ISO 7380-2 010.9 ISR · galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 4 x 8 -T20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07380.349· Normart ISO 7380 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0367* | € 0,0507* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 13,50* | € 19,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 64,54* | € 83,43* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 68,79* | € 86,14* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 83,99* | € 106,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,13758* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|