Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund M 4 x 8 -T20 10.9 galv. verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund M 4 x 8 -T20 10.9 galv. verz
Flachkopfschraube ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund M 4 x 8 -T20 10.9 galv. verz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509134
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,38035E+13
EAN/GTIN:
     4051427112070
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR M4x8-T20 10.9 galv.verz. 500St. ~ISO 7380-2 010.9 ISR · galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 4 x 8 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.349· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
eClassID:
23110102
HerstellerNr:
7,38035E+13
Werksnummer:
8000483328
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8 -T20
Norm:
ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
10.9 galv. verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
500
€ 4,30*
ab € 0,0269*
€ 0,0387*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0369*
€ 0,0493*
Lager 1955
15500
500
€ 5,99*
ab € 0,1295*
€ 0,1628*
4 Tage
10850
500
€ 5,59*
ab € 0,1332*
€ 0,1652*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1382*
€ 0,1722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.