| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220785 Herst.-Nr.: 10173281 EAN/GTIN: 4043952594445 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,04 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 1 x 10 | Ausführung: | 1.4310 schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.960 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0193* | € 0,03* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0213* | € 0,0315* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,022* | € 0,0323* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,023* | € 0,0336* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,025* | € 0,0366* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|