Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 1x 10 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087529600010010
EAN/GTIN:
     4043952594445
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,0192*
€ 0,0301*
6 Tage
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,0213*
€ 0,0316*
Lager 4BULW
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,022*
€ 0,0323*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0229*
€ 0,0337*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,025*
€ 0,0366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.