| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219342 Herst.-Nr.: 10137047 EAN/GTIN: 4043952582107 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8744 | Hauptmerkmal: | 1,5 x 6 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 1,5 x 6 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08744.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, DIN 1474, DIN 1474 Steckkerbstift, DIN EN ISO 8741, ISO 8741, Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, reyher din 1474 st 1,5x6, passstifte, din 1474 stahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0721* | € 0,1024* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0783* | € 0,1065* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0809* | € 0,1083* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0845* | € 0,1131* | | | | | | 13 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0906* | € 0,1205* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|