Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 1,5 x 6 ISO 8744 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 1,5 x 6 ISO 8744 Stahl
Kegelkerbstift 1,5 x 6 ISO 8744 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405048
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087440000015006
EAN/GTIN:
     4043952582107
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 1,5x 6 Stahl 250 Stück ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 1,5 x 6 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087440000015006
Werksnummer:
8000219342
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 6
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 17,95*
€ 25,83*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 19,615*
€ 26,755*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 21,20*
€ 28,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,675*
€ 30,315*
4 Tage
42
3
Frei Haus
ab € 25,84*
€ 36,165*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,755*
€ 31,83845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,725*
€ 30,61275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,395*
€ 29,03005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,805*
€ 28,32795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,955*
€ 27,31645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,615*
€ 23,34185
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.