| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219245 Herst.-Nr.: 10156516 EAN/GTIN: 4043952579442 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,6 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8741 | Hauptmerkmal: | 6 x 40 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08741.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2209* | € 0,3041* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2407* | € 0,323* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2474* | € 0,3274* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2582* | € 0,3382* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2754* | € 0,3554* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|