Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift ISO 8741 6x 40 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087410000060040
EAN/GTIN:
     4043952579442
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8741
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2209*
€ 0,3041*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2407*
€ 0,323*
Lager 4BULW
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2474*
€ 0,3274*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2582*
€ 0,3382*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2754*
€ 0,3554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.