| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000216259 Herst.-Nr.: 79839240042022 EAN/GTIN: 4043952543443 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,95 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | C 4,2 x 22 -H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 22 -H VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07983.924 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, reyher din 7983 a2 4,2x22, blechschraube din 7983, din 7983 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,018* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0156* | € 0,0231* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0202* | € 0,0279* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0225* | € 0,0312* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0242* | € 0,0333* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|