| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019404295 Herst.-Nr.: 079839240042022 EAN/GTIN: 4043952543443 |
| |
|
| | |
| Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 4,2x 22-H A 2 500 Stück DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 22 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07983.924 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079839240042022 | Werksnummer: | 8000216259 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C 4,2 x 22 -H | Norm: | DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Linsensenkblechschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, reyher din 7983 a2 4,2x22, blechschraube din 7983, din 7983 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,018* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0156* | € 0,0231* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0202* | € 0,0279* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0225* | € 0,0312* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0232* | € 0,0319* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|