| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000211112 Herst.-Nr.: 70519240029016 EAN/GTIN: 4051426661142 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,67 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | 2,9 x 16 -C-H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 16 -C-H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07051.924 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, reyher din 7983 a2 2,9x16, blechschraube din 7983, din 7983 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00442* | € 0,00663* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00523* | € 0,00754* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00543* | € 0,00783* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00553* | € 0,00802* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00573* | € 0,00826* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|