Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 2,9x 16 -C-H A 2 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070519240029016
EAN/GTIN:
     4051426661142
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 16 -C-H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07051.924
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
2,9 mm
Norm:
ISO 7051
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00442*
€ 0,00663*
Lager 4BULW
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00523*
€ 0,00754*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00543*
€ 0,00783*
6 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00553*
€ 0,00802*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00573*
€ 0,00826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00754*
€ 0,00897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00523*
€ 0,00622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.