Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x90-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000208979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70454140050090
EAN/GTIN:
     4051426171979
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH
Hauptmerkmal:
M 5 x 90 -H
Ausführung:
4.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 90 -H VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07045.414· Normart ISO 7045
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0621*
€ 0,0945*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0737*
€ 0,107*
1 Tag
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0765*
€ 0,1091*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0797*
€ 0,1139*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0848*
€ 0,1209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.