Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x90-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000208979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454140050090
EAN/GTIN:
     4051426171979
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 90 -H VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07045.414 · Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube ph, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0623*
€ 0,0946*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0671*
€ 0,0976*
Lager 4BULW
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0692*
€ 0,0995*
7 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,0725*
€ 0,1039*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0846*
€ 0,1203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.