Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 140 8.8 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191664
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148000240140
EAN/GTIN:
     4043952409343
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 140 8.8 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
595 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 24 x 140
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode 04014.800· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4181*
€ 2,0854*
5 Tage
310
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5425*
€ 2,1225*
Lager 8760
440
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,5764*
€ 2,1664*
1 Tag
308
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5806*
€ 2,1906*
6 Tage
440
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5621*
€ 2,2082*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,1664*
€ 2,57802
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,1264*
€ 2,53042
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,0264*
€ 2,41142
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,9264*
€ 2,29242
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,8664*
€ 2,22102
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,5764*
€ 1,87592
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5764* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.