Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M24X140 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, 8.8, M 24 x 140


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M24X140 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M24X140 8.8
EAN/GTIN:
     4043952409343
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 140.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
140.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
310
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4181*
€ 2,0854*
Lager 8670
310
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5425*
€ 2,1225*
7 Tage
440
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,5764*
€ 2,1664*
2 Tage
308
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5806*
€ 2,1906*
7 Tage
440
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5621*
€ 2,2082*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,1225*
€ 2,52578
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,0825*
€ 2,47818
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,9825*
€ 2,35918
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,8825*
€ 2,24018
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,5425*
€ 1,83558
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.