Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 110 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000189685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40141000240110
EAN/GTIN:
     4043952398708
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 24 x 110
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode 04014.100· Normart ISO 4014
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
470
10
€ 4,30*
ab € 1,2186*
€ 1,7729*
7 Tage
430
10
€ 4,90*
ab € 1,3175*
€ 1,8075*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,23*
6 Tage
460
10
€ 5,99*
ab € 1,9657*
€ 2,6652*
Lager 8760
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,0113*
€ 2,7013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7013*
€ 3,21455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6913*
€ 3,20265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5313*
€ 3,01225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4413*
€ 2,90515
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3413*
€ 2,78615
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0113*
€ 2,39345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,013* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.