Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M24X110 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, 10.9, M 24 x 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M24X110 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M24X110 10.9
EAN/GTIN:
     4043952398708
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 110.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
110.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,2186*
€ 1,7729*
Lager 8670
470
10
€ 4,90*
ab € 1,3175*
€ 1,8075*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,24*
5 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 1,9657*
€ 2,6552*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,0113*
€ 2,7013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8075*
€ 2,15093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7875*
€ 2,12713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7075*
€ 2,03193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6275*
€ 1,93673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5775*
€ 1,87723
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3175*
€ 1,56783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.