Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 1,5x 14 A 1 Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000188721
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23399120015014
EAN/GTIN:
     4043952392379
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,46 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 2339 gedreht
Hauptmerkmal:
1,5 x 14
Ausführung:
A 1 Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1,5 x 14 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02339.912
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 13,74*
€ 19,945*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,755*
€ 24,105*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 18,675*
€ 25,52*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,195*
€ 26,965*
3 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 24,645*
€ 34,655*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,965*
€ 32,08835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,285*
€ 31,27915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,355*
€ 30,17245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,325*
€ 28,94675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,615*
€ 28,10185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,195*
€ 24,03205
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.