Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 A 1 B 1,5 x 14 rostfrei A 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-023399120015014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023399120015014
EAN/GTIN:
     4043952392379
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: 1,5 x 14 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.046 KGM
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Kegelstift ohne DIN, Passstifte, reyher din 1, kegelstift ohne din, din 1 a 1, EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, 1, 5x14, 5 x 14, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM23391514, 02339.912
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
150
50
€ 4,30*
ab € 0,3167*
€ 0,3859*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4669*
€ 0,4669*
5 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 0,4442*
€ 0,5214*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5468*
€ 0,5468*
7 Tage
150
50
€ 5,59*
ab € 0,554*
€ 0,554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3167*
€ 0,37687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.