Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 1x 8 A 1 Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000188711
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23399120010008
EAN/GTIN:
     4043952392270
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 2339 gedreht
Hauptmerkmal:
1 x 8
Ausführung:
A 1 Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1 x 8 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02339.912
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,3013*
€ 0,4296*
6 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 0,3795*
€ 0,5132*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,389*
€ 0,519*
8 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 0,3902*
€ 0,5302*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4074*
€ 0,5474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5374*
€ 0,63951
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4074*
€ 0,48481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.