| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023399120010008 Herst.-Nr.: 023399120010008 EAN/GTIN: 4043952392270 |
| |
|
| | |
| ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: 1 x 8 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.009 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Kegelstift ohne DIN, Passstifte, reyher din 1, kegelstift ohne din, din 1 a 1, EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, 1x8, 1 x 8, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM233918, 02339.912 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3013* | € 0,4296* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3795* | € 0,5132* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,389* | € 0,519* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3902* | € 0,5202* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,4074* | € 0,5474* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|