| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000188587 Herst.-Nr.: 23390020070080 EAN/GTIN: 4043952391006 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30,52 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2339 gedreht | Hauptmerkmal: | B 7 x 80 | Ausführung: | Stahl Kegel 1:50 | Artikellangtext: | ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 7 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02339.002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,6615* | € 0,9122* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,7229* | € 0,9501* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,7473* | € 0,9673* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,7668* | € 0,9868* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,8173* | € 1,0673* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|