Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht B 7x 80 Stahl Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023390020070080
EAN/GTIN:
     4043952391006
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 7 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1:50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
7 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1450
50
€ 4,30*
ab € 0,6715*
€ 0,9122*
5 Tage
1450
50
€ 5,99*
ab € 0,7229*
€ 0,9501*
Lager 4BULW
1015
50
€ 5,59*
ab € 0,7373*
€ 0,9573*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7668*
€ 0,9868*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8273*
€ 1,0673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9573*
€ 1,13919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9073*
€ 1,07969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8673*
€ 1,03209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8473*
€ 1,00829
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7373*
€ 0,87739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.