Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 2338 2,5 m6x 20 A 1 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000188119
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23389100025020
EAN/GTIN:
     4051427234499
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 2338
Hauptmerkmal:
2,5 m6 x 20
Ausführung:
A 1
Artikellangtext:
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02338.910
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0168*
€ 0,0249*
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0218*
€ 0,0305*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,018*
€ 0,0309*
8 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0455*
€ 0,0613*
Lager 8760
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0473*
€ 0,064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.