| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023389100025020 Herst.-Nr.: 023389100025020 EAN/GTIN: 4051427234499 |
| |
|
| | |
| ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.080 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338, 2, 5m6x20, 5 m6 x 20, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM23382520, 02338.910 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,44* | € 12,38* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,13* | € 14,80* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,86* | € 15,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 23,65* | € 31,54* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,01* | € 39,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01688* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|