| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000187715 Herst.-Nr.: 20930001005104 EAN/GTIN: 4043952382165 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 179,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 2093 | Hauptmerkmal: | 100 x51,0x4,0 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x51,0x4,0 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 100mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 02093.000· Länge 51mm· Normart DIN 2093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,233* | € 3,2778* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,4803* | € 4,7334* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,7474* | € 4,8274* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,7501* | € 4,8775* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,8668* | € 4,9768* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,768* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|