Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 100X51X4 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 100x51,0x4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 100X51X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 100X51X4
EAN/GTIN:
     4043952382165
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x51,0x4,0 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 100.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 51.00 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Grundfarbe: naturfarben Norm: DIN 2093 Außendurchmesser: 100 mm Innendurchmesser: 51 mm Dicke: 4 mm EAN: 4043952382165
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
100 mm
Dicke:
4 mm
Durchmesser:
100.00
EAN:
4043952382165
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
51 mm
Länge:
51.00
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder din2093 100 x 51 x 4, federring ohne norm, tellerfeder federstahl, 2093, TELLERFEDERN, 501DIN2093 100X51X4, DIN2093 100X51X4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,233*
€ 3,2878*
3 Tage
410
10
€ 4,30*
ab € 3,4603*
€ 4,7734*
Lager 8670
410
10
€ 4,90*
ab € 3,7374*
€ 4,8674*
5 Tage
570
10
€ 5,99*
ab € 3,7801*
€ 4,9175*
6 Tage
570
10
€ 7,99*
ab € 3,8868*
€ 5,0068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8674*
€ 5,79221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8074*
€ 5,72081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5674*
€ 5,43521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3274*
€ 5,14961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2174*
€ 5,01871
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,7374*
€ 4,44751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,674* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.