| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000187654 Herst.-Nr.: 20930000463006 EAN/GTIN: 4043952381557 |
| |
|
| | |
| Tellerfeder DIN 2093 46,5x30,5x0,6 Federstahl 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,27 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 2093 | Hauptmerkmal: | 46,5x30,5x0,6 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 46,5x30,5x0,6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 46,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 02093.000· Länge 30,5mm· Normart DIN 2093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1906* | € 0,2718* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2058* | € 0,2758* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2115* | € 0,2815* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2078* | € 0,2839* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2207* | € 0,2907* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2207* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|