Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 46,5X30,5X0,6 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 46,5x30,5x0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 46,5X30,5X0,6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 46,5X30,5X0,6
EAN/GTIN:
     4043952381557
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 46,5x30,5x0,6 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 46.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.50 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Außendurchmesser: 46,5 mm Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Innendurchmesser: 30,5 mm Dicke: 0,6 mm EAN: 4043952381557
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
46,5 mm
Dicke:
0,6 mm
Durchmesser:
46.50
EAN:
4043952381557
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
30,5 mm
Länge:
30.50
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder 46,5x30,5x0,6, federring ohne norm, tellerfeder 4,2 x 0,6, 2093, TELLERFEDERN, 501DIN2093 46,5X30,5X0,6, DIN2093 46,5X30,5X0,6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1908*
€ 0,2508*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1906*
€ 0,2618*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2058*
€ 0,2678*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2207*
€ 0,2907*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2561*
€ 0,3361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.