| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000187621 Herst.-Nr.: 20930000281415 EAN/GTIN: 4043952381236 |
| |
|
| | |
| Tellerfeder DIN 2093 28x14,2x1,5 Federstahl 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,38 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 2093 | Hauptmerkmal: | 28 x14,2x1,5 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 28mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 02093.000· Länge 14,2mm· Normart DIN 2093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0961* | € 0,1382* | | | | | 16 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,1049* | € 0,1419* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1079* | € 0,1459* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,106* | € 0,1473* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,1127* | € 0,1507* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1127* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 30,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|