Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 28X14,2X1,5 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 28x14,2x1,5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 28X14,2X1,5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 28X14,2X1,5
EAN/GTIN:
     4043952381236
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 28.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.20 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 28 mm Innendurchmesser: 14,2 mm Dicke: 1,5 mm EAN: 4043952381236
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28 mm
Dicke:
1,5 mm
Durchmesser:
28.00
EAN:
4043952381236
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
14,2 mm
Länge:
14.20
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, 2093, TELLERFEDERN, DIN2093 28X14,2X1,5, 501DIN2093 28X14,2X1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4050
200
€ 4,30*
ab € 0,0961*
€ 0,1382*
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,1049*
€ 0,1419*
2 Tage
3220
200
€ 5,59*
ab € 0,1079*
€ 0,1459*
7 Tage
4600
200
€ 5,99*
ab € 0,106*
€ 0,1473*
7 Tage
4600
200
€ 7,99*
ab € 0,1127*
€ 0,1507*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1049* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 28,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.