| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184372 Herst.-Nr.: 14740000040016 EAN/GTIN: 4043952361979 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,63 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1474 | Hauptmerkmal: | 4 x 16 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01474.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0586* | € 0,0925* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,141* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0964* | € 0,1416* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1057* | € 0,1477* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1136* | € 0,1566* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|