Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 4 x 16 DIN 1474 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift 4 x 16 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 4 x 16 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370366
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000040016
EAN/GTIN:
     4043952361979
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 4x 16 Stahl 100 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000040016
Werksnummer:
8000184372
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 16
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 10,24*
5 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,03*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 9,62*
€ 14,12*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 10,57*
€ 14,66*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,36*
€ 15,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.