| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184356 Herst.-Nr.: 14740000020010 EAN/GTIN: 4043952361528 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,25 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1474 | Hauptmerkmal: | 2 x 10 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01474.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0392* | € 0,0601* | | | | | 12 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0647* | € 0,0923* | | | | | 10 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0708* | € 0,0959* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0761* | € 0,1018* | | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0761* | € 0,1019* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|