Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 2 x 10 DIN 1474 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 2 x 10 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 2 x 10 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372639
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000020010
EAN/GTIN:
     4043952361528
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 2x 10 Stahl 250 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000020010
Werksnummer:
8000184356
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0396*
€ 0,0622*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,30*
ab € 0,0645*
€ 0,0922*
Lager 1955
nicht lagernd
250
€ 5,99*
ab € 0,0704*
€ 0,0959*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,076*
€ 0,1019*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0822*
€ 0,1094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 23,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.