| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000183900 Herst.-Nr.: 14719100020018 EAN/GTIN: 4043952355985 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1471 | Hauptmerkmal: | 2 x 18 | Ausführung: | A 1 | Artikellangtext: | DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 18 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01471.910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, reyher din 1471 1.4305 2x18, passstifte, din 1471 a 1 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1575* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1083* | € 0,1579* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1183* | € 0,1645* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1217* | € 0,1677* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1281* | € 0,1751* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|