Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 2 x 18 DIN 1471 A 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 2 x 18 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 2 x 18 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371897
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100020018
EAN/GTIN:
     4043952355985
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 2x 18 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100020018
Werksnummer:
8000183900
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 18
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
1
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 15,61*
4 Tage
78
1
€ 4,30*
ab € 10,80*
€ 15,67*
Lager 1955
78
1
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 16,31*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,65*
€ 17,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 18,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.