| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000183785 Herst.-Nr.: 14710000020006 EAN/GTIN: 4043952354216 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,16 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1471 | Hauptmerkmal: | 2 x 6 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 6 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01471.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, reyher din 1471 st 2x6, passstifte, din 1471 stahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0394* | € 0,0603* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0647* | € 0,0924* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0707* | € 0,096* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0731* | € 0,0978* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0759* | € 0,1021* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|