Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 2x 6 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014710000020006
EAN/GTIN:
     4043952354216
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 6 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0394*
€ 0,06*
4 Tage
3000
250
€ 4,30*
ab € 0,0645*
€ 0,0922*
5 Tage
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,0705*
€ 0,0959*
Lager 4BULW
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,0724*
€ 0,0976*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0761*
€ 0,1019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.