| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000179673 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9653010050020 EAN/GTIN: 4043952332757 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 965 Kreuzschlitz-PZ | Hauptmerkmal: | M 5 x 20 -Z | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 965 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 20 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z · Gruppencode 00965.301· Normart DIN 965· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din965 m5x20, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0179* | € 0,0254* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0197* | € 0,0264* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0203* | € 0,0269* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0212* | € 0,0281* | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0244* | € 0,0322* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|