| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019371566 Herst.-Nr.: 009653010050020 EAN/GTIN: 4043952332757 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 965 PZ M5x 20-Z 4.8 galv.verz. 1000St. DIN 965 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 20 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.301· Normart: DIN 965· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009653010050020 | Werksnummer: | 8000179673 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 20 -Z | Norm: | DIN 965 Kreuzschlitz-PZ | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 4.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din965 m5x20, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0179* | € 0,0255* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0196* | € 0,0266* | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0202* | € 0,0271* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0213* | € 0,0283* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0243* | € 0,0324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|