| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000178426 Herst.-Nr.: 9634100060016 EAN/GTIN: 4043952317846 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 963 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 6 x 16 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 00963.410· Normart DIN 963· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 2009 4.8 m 6 x 16 galv. verzinkt, senkkopfschraube ohne norm, din 963 4.8 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0177* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0164* | € 0,0237* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0216* | € 0,029* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0223* | € 0,0297* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0232* | € 0,031* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|