Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 16 4.8 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634100060016
EAN/GTIN:
     4043952317846
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.410 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0175*
4 Tage
10783
1000
€ 4,30*
ab € 0,0164*
€ 0,0236*
5 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0289*
Lager 4BULW
7 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0223*
€ 0,0295*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0224*
€ 0,0297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.