| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176168 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9360060300150 EAN/GTIN: 4043952292754 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 936 links | Hauptmerkmal: | M 30 x 1,5 -LH | Ausführung: | 14 H | Artikellangtext: | DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 -LH VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00936.006· Normart DIN 936 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,2814* | € 1,8696* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,3825* | € 1,9025* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,2999* | € 1,971* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,5381* | € 2,1233* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,5674* | € 2,1474* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,474* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|