Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H
Sechskantmutter M 30 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367428
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360060300150
EAN/GTIN:
     4043952292754
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 links M30x 1,5 -LH 14 H 10 Stück DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 -LH VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.006· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360060300150
Werksnummer:
8000176168
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 1,5 -LH
Norm:
DIN 936 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
280
10
€ 4,30*
ab € 1,2814*
€ 1,8396*
7 Tage
280
10
€ 4,90*
ab € 1,3925*
€ 1,8825*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2999*
€ 1,941*
Lager 1955
390
10
€ 5,99*
ab € 1,5381*
€ 2,0933*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,5674*
€ 2,1174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0933*
€ 2,49103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0457*
€ 2,43438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9281*
€ 2,29444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8781*
€ 2,23494
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7881*
€ 2,12784
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5381*
€ 1,83034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,933* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.