| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175464 Herst.-Nr.: 9343050560200 EAN/GTIN: 4043952284636 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 | Hauptmerkmal: | M 56 x 2 | Ausführung: | 6 Automatenstahl | Artikellangtext: | DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 56 x 2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.305· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 23,6188* | € 33,1394* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,8175* | € 33,7075* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,1446* | € 35,0496* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,3538* | € 36,1861* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 29,36* | € 38,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|