Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 56 x 2 DIN 934 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 56 x 2 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 56 x 2 DIN 934 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369201
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343050560200
EAN/GTIN:
     4043952284636
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M56x 2 6 Automatenstahl 1 Stück DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 56 x 2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.305· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343050560200
Werksnummer:
8000175464
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,370000
Gewicht brutto Kg:
1,370000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 56 x 2
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 23,6188*
€ 33,1394*
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 25,8175*
€ 33,7075*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,1446*
€ 35,0496*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 27,3538*
€ 36,1861*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 29,36*
€ 38,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,1861*
€ 43,06146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,0638*
€ 39,34592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,9238*
€ 37,98932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,6038*
€ 36,41852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,3538*
€ 32,55102
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.